関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用 トラスコ品番652-6817 材質変性PTFE/EPDM 全長(mm)66 高さ(mm)24 使用温度範囲(℃)0~150 清浄度禁油・禁水処理 呼び径(A)1S 最高許容圧力(MPa)0.49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)134 寸法H(mm)41 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)65A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
46,980 税込51,678
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)92 寸法H(mm)29 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)40A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)108 寸法H(mm)39 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)43 寸法H(mm)15.8 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)66 寸法H(mm)23.6 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)46 寸法H(mm)15 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
7,998 税込8,798
45日以内出荷

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)228 寸法H(mm)59 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)100A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
84,980 税込93,478
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)46 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)88 寸法H(mm)30.7 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
33,980 税込37,378
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)35 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)66 寸法H(mm)24 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)PTFE/EPDM 寸法L(mm)34 寸法H(mm)10 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/EPDM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
8,998 税込9,898
45日以内出荷

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL 寸法L(mm)160 寸法H(mm)43 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.49 接続方式PTFE/BUTYL 呼び径(A)80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
67,980 税込74,778
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)92 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)40A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)134 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)65A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
59,980 税込65,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)152 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)100A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)106 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)50A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)160 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
85,980 税込94,578
45日以内出荷

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM 寸法L(mm)66 温度(℃)-5~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式変性PTFE/EPDM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷