チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状キャップユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc)
関連資料(18.65MB)
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL
寸法L(mm)66
寸法H(mm)24
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/BUTYL
呼び径(A)25A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式単管Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
関連資料(18.65MB)
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用
トラスコ品番652-6817
材質変性PTFE/EPDM
全長(mm)66
高さ(mm)24
使用温度範囲(℃)0~150
清浄度禁油・禁水処理
呼び径(A)1S
最高許容圧力(MPa)0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)SUS316L(二重溶解材)
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UPG継手
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)24
寸法H(mm)84
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)9
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥65,980
税込¥72,578
44日以内出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボハーフユニオン
接続ねじ種類R
材質ステンレス鋼
種類鋼・ステンレス管用継手
ポート数2
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボディ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771
タイプ黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式F900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。