配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「CF」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)-45~125
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質C3771B
材質(本体)C3771B
温度(℃)-45~125
接続方式リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.64MB)
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式単管Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~350
接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
寸法Q(mm)1.6(最小ガスケット厚さ)
関連資料(2.01MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L
材質(本体)SUS316L
温度(℃)-196~450
最高使用圧力(MPa)21.5
接続方式UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.68MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
寸法D1(mm)5.5
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式単管Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G)
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(G)
呼び径(mm)6.35
寸法A(mm)6.35
寸法TG3/8
寸法D(mm)4.8
寸法W(mm)23.8
寸法N(mm)24.4
寸法N1(mm)25
呼び径(inch)1/4
寸法A(inch)1/4
関連資料(18.65MB)
寸法W(inch)15/16
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続管フランジ
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールバルブ
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS13A/CF8
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質(本体)ASTM A351 CF3M
温度(℃)-28~232
最高使用圧力(MPa)15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A
材質SCS13A/CF8
材質(本体)SCS13A/CF8
寸法L(mm)140
寸法H(mm)92
温度(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS10K(FF)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.31MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
45日以内出荷
材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)232
最高使用圧力(MPa)15.1
接続形式ねじ込み式
使用流体ガス
最高使用温度(℃)232
バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)-28
材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)232
最高使用圧力(MPa)15.1
接続形式ねじ込み式
使用流体エアー、ガス
最高使用温度(℃)232
バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)-28
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。
トラスコ品番365-5555
形状ストレート
質量(kg)26
材質(本体)SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)-10~60
内径(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)1
高さH(mm)140
接続管フランジ
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
面間距離L(mm)229
Cv値2100(MAX)
呼び圧力JIS10K
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。