4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジキン手動ボールバルブ
RoHS
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS13A/CF8 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・禁油対応品
仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A 材質SCS13A/CF8 材質(本体)SCS13A/CF8 寸法L(mm)140 寸法H(mm)92 温度(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(FF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.31MB)
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5555 形状ストレート 質量(kg)26 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 内径(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)1 高さH(mm)140 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 面間距離L(mm)229 Cv値2100(MAX) 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷