配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エンドプレート」の検索結果
関連キーワード
IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873
アズワン品番65-7910-18
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
IMI Norgren モジュラサブベース及び V44 / V45 ミニ ISO バルブ用エンドプレートです。フレキシブルなサブベースシステムは、亜鉛めっきスチール製です。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9344
アズワン品番65-7898-59
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクトベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:115 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9255
アズワン品番65-7892-01
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブフォーム D エンドプレートは ISO サイズ 3 です。ポートサイズは G1 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4870
アズワン品番65-7910-17
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:115 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:80mm●コード番号:212-9307
アズワン品番65-7891-85
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:175 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:203.2mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9257
アズワン品番65-7899-19
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:55 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:1●ストローク:55mm●最小設置高さ:55mm●コード番号:212-9306
アズワン品番65-7893-28
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、4 1/2 インチシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:85 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:114.3mm●畳み込み数:2●ストローク:85mm●最小設置高さ:65mm●コード番号:212-9304
アズワン品番65-7894-86
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:75 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9256
アズワン品番65-7896-89
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/22152 シリーズ ISO バルブベース、ISO サイズ 1 のユニバーサルエンドプレートです。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●コード番号:218-0590
ねじの種類G
材質(ボディ)アルミニウム
アズワン品番65-7909-05
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
。IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブサブベースエンドプレートは ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4867
アズワン品番65-7910-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。