特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。IMI Norgren R16 シリーズミニチュアプリセットレギュレータは、ブローガンと組み合わせて安全レギュレータとして使用するのに最適です。ミニチュアプリセットレギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:R16●コード番号:218-0248 アズワン品番65-7904-50
1個
15,980 税込17,578
欠品中

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4767 アズワン品番65-7961-86
1袋(10個)
30,661 税込33,727
欠品中

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4766 アズワン品番65-7910-10
1袋(10個)
30,438 税込33,482
欠品中

IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0555 アズワン品番65-7905-70
1袋(10個)
14,329 税込15,762
7日以内出荷

IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 50 mm で、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =16mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9331 アズワン品番65-7893-89
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 30 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9324 アズワン品番65-7899-07
1個
39,980 税込43,978
欠品中

IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 25 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9323 アズワン品番65-7893-74
1個
38,980 税込42,878
欠品中

。IMI Norgren 8240 シリーズは、ソレノイドバルブ( NC 機能搭載、ポートサイズ G3/8 )です。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 16 bar です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●コード番号:220-3416 アズワン品番65-7961-63
1個
21,980 税込24,178
欠品中

IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252 アズワン品番65-7905-35
1個
86,980 税込95,678
欠品中

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付い
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9128 アズワン品番65-7892-48
1袋(10個)
11,464 税込12,610
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:16 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9149 アズワン品番65-7892-25
1袋(10個)
14,256 税込15,682
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:16mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9190 アズワン品番65-7892-41
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:16バール●圧力タイプ:相対圧力●接続:PNP x 2●インターフェイス:IO-Link●コード番号:220-3388 アズワン品番65-7954-18
1個
99,980 税込109,978
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225 アズワン品番65-7961-94
1個
41,980 税込46,178
欠品中

。IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3363 アズワン品番65-7961-81
1袋(5個)
21,189 税込23,308
7日以内出荷

IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3362 アズワン品番65-7910-30
1袋(5個)
5,395 税込5,935
7日以内出荷

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
1袋(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0112 アズワン品番65-7954-32
1袋(5個)
2,233 税込2,456
7日以内出荷

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3335 アズワン品番65-7909-61
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3337 アズワン品番65-7960-34
1袋(5個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
1袋(5個)
1,601 税込1,761
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3350 アズワン品番65-7962-09
1袋(5個)
4,407 税込4,848
7日以内出荷

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3327 アズワン品番65-7959-31
1袋(5個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3326 アズワン品番65-7960-78
1袋(5個)
4,536 税込4,990
7日以内出荷

。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0115 アズワン品番65-7905-43
1袋(5個)
5,129 税込5,642
欠品中

。IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3347 アズワン品番65-7972-30
1袋(5個)
8,598 税込9,458
欠品中

。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0114 アズワン品番65-7908-32
1袋(5個)
4,198 税込4,618
欠品中

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0116 アズワン品番65-7908-47
1袋(5個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3351 アズワン品番65-7954-46
1袋(5個)
13,341 税込14,675
欠品中

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3353 アズワン品番65-7961-83
1袋(5個)
9,784 税込10,762
欠品中

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3354 アズワン品番65-7963-63
1袋(5個)
9,368 税込10,305
欠品中

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3328 アズワン品番65-7959-29
1袋(5個)
7,540 税込8,294
7日以内出荷

IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3349 アズワン品番65-7954-05
1袋(5個)
11,464 税込12,610
欠品中

IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3345 アズワン品番65-7962-07
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
1袋(5個)
2,945 税込3,240
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
1袋(5個)
10,574 税込11,631
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3348 アズワン品番65-7965-68
1袋(5個)
3,241 税込3,565
7日以内出荷

。IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3336 アズワン品番65-7953-70
1袋(5個)
7,224 税込7,946
7日以内出荷

IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3344 アズワン品番65-7952-57
1袋(5個)
5,129 税込5,642
7日以内出荷

IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/2インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/2●食品等級:なし●コード番号:218-0109 アズワン品番65-7907-35
1袋(5個)
4,734 税込5,207
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング