逆止弁 C00GLシリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 動作圧力: 0.2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:10.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3541アズワン品番65-7972-27
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3