IMI Norgren RM /8016/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロ
仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4004
アズワン品番65-7971-34
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●寸法:30 (Dia.) x 126mm●長さ:286mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO 6432●コード番号:212-9320
アズワン品番65-7953-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:160mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0295
アズワン品番65-7960-05
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010
アズワン品番65-7963-73
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 50 mm で、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =16mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9331
アズワン品番65-7893-89
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 160 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4095
アズワン品番65-7963-33
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3724
アズワン品番65-7959-55
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3972
アズワン品番65-7965-36
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0274
アズワン品番65-7904-74
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
。IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0266
アズワン品番65-7910-04
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0281
アズワン品番65-7906-21
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
。IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:1600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3778
アズワン品番65-7909-73
1個
¥509,800
税込¥560,780
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レ
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3989
アズワン品番65-7966-04
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
。IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3977
アズワン品番65-7965-89
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0661
アズワン品番65-7908-20
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4022
アズワン品番65-7965-09
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
。IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023
アズワン品番65-7954-25
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4021
アズワン品番65-7965-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
IMI Norgren RM /8016 / M / 80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストン
仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4007
アズワン品番65-7966-61
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8016/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッ
仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4006
アズワン品番65-7966-26
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm
仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4079
アズワン品番65-7961-49
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8016 / M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4005
アズワン品番65-7954-21
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm
仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4078
アズワン品番65-7966-08
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。IMI Norgren RM /8016/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4001
アズワン品番65-7966-88
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M16x1 チューブサイズ:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:42 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16●コード番号:212-9140
アズワン品番65-7896-58
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492
アズワン品番65-7975-61
1袋(10個)
¥14,549
税込¥16,004
24日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4767
アズワン品番65-7961-86
1袋(10個)
¥30,661
税込¥33,727
欠品中
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4766
アズワン品番65-7910-10
1袋(10個)
¥30,438
税込¥33,482
欠品中
IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:12mm●外径ホース:16mm●カラー:青●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3905
アズワン品番65-7909-23
1セット(25個)
¥80,949
税込¥89,044
欠品中
IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。