エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/hNORGREN予約販売
IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 4 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3929アズワン品番65-7965-77
手動バルブ G 1/4NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:45 dm3/s 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9334アズワン品番65-7896-32
サブベース M/P19144シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren サブベースは、ISO 5599-1 サイズ 1、2 又は 3 に取り付けられています。グランドレススプールとスリーブはコーティングが施されており、トラブルフリーの長寿命を実現しています。圧縮空気 ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:M/P19144●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0622アズワン品番65-7903-76
コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 2 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3928アズワン品番65-7966-41
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3