特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。 ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5655 質量(g)350
1セット(5個)
82,980 税込91,278
3日以内出荷

高圧空気圧力専用です。 1本の配管から2分岐できます。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番838-5654 質量(g)340
1セット(5個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

フジマックワンタッチペアーカプラ
エコ商品
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 タイプ固定タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 機能空気の流れを簡単に2分割 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

フジマックロータリーペアーカプラ
エコ商品
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 タイプスイベルタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 機能空気の流れを簡単に2分割 分岐数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷