配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「trusco エアーガン」の検索結果
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付
トラスコ品番852-3612
全長(mm)134
質量(g)150
最高使用圧力(MPa)3
ノズル長(mm)33
ノズル口径(Φmm)16
ノズル外径(Φmm)22
エアー取付口高圧専用プラグ
ノズル取付口M10 P1.0
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
広範囲にエアー間欠波動がでます。
トラスコ品番852-3611
質量(g)160
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスター
トラスコ品番852-3606
材質樹脂
質量(g)130
最高使用圧力(MPa)3
使用流体高圧用圧縮空気
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。