配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「フランジ用全面パッキン 蒸気用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)1
伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。