配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「不凍」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。
本体材質はSS又はSUSを選択可能です。
一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
材質サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)SS
形式サーモエレメント式
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)
材質(弁体)SUS304
材質(弁座)SUS304
適合圧力(MPa)0.7~1.0
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。