青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
キャップ形式レバー無
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)FC
最高使用圧力(MPa)1
接続JIS 10K フランジ
設定圧力(MPa)0.25~0.3
流体温度(℃)0~220
適合流体蒸気
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体空気・気体・液体
流体温度(℃)235以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(235以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
材質(ディスク)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)FC/SUS
接続方式フランジ
使用流体蒸気・温水
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。