バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)ベン3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)ベン3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体CAC、呼び径50以下)ベン5日以内出荷
端接続JIS Rcねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)ベン3日以内出荷
端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)ベン5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS Rcねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)ベン3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC適合流体水道水・工業用水仕様弁閉時間調整ニードル付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)形式パイロット式機構流量調整機構取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)ベン翌々日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60端接続JIS Rねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)取付姿勢水平配管に正立取付周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
定水位弁ベン翌々日出荷から5日以内出荷
水道法性能基準適合品定水位弁50A以下用通電開
用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
定水位弁ベン翌々日出荷から5日以内出荷
水道法性能基準適合品定水位弁50A以下用通電開
用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用圧力範囲(MPa)0~0.75流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ形式直動式保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3