19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 形式直動式 保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。) 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)4 流体温度(℃)5~60 適合流体水道水・工業用水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)バイトン 作動通電開
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 流体温度(℃)5~60 適合流体水道水・工業用水 端接続JIS Rcねじ 形式直動式 保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)4 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)バイトン 作動通電開
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 流体温度(℃)5~60 端接続JIS Rねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.75以下 流体温度(℃)5~60 材質(本体)CAC406C又はC3604B 材質(ボール)ポリエチレン 適合流体水道水・工業用水 材質(ディスク)NBR 材質(ストレーナ)SUS304 作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


端接続JIS Rcねじ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)








おすすめ人気ランキング