配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下
材質要部:CAC406C
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水・温水・非腐食性流体
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(ディスク)FKM
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下
材質要部(合成樹脂・CAC406)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。