2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250 仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付 材質(本体)金属製 電圧(V)250 定格電流(A)15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40 仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時] 付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手) 材質(本体)ABS樹脂 形式レジベント 適合管径(Φmm)40、50 取付姿勢直立取付 周囲温度(℃)適用:-20~60 端接続差込み接着 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング