戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
通気弁ベン当日出荷
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75材質(本体)ABS樹脂材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)形式マキシベント取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898