1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Versilon C-210-A チューブは、丈夫なエステルベースのポリウレタン製で、透明性、高い引裂強度、優れた耐摩耗性により、液体処理システム、燃料 / 潤滑剤ライン、空圧ライン、研磨剤送液、ケーブルジャケットなどのさまざまな用途に最適です。オイル、グリース、燃料、その他多くの化学薬品に対する優れた耐性も備えています。Versilon C-210-A チューブは、可塑剤を含まず、極端な温度でサイクルしても柔軟性が保たれます。耐候性に優れ、-73 ℃ ~ 93 ℃ の温度範囲で安全に使用できます。寸法公差が一貫して厳しい 耐摩耗性と耐引裂性に優れています オイル、グリース、燃料に対する優れた耐性 サブゼロ環境での柔軟性を維持します 高い耐引き裂き性 用途 研磨および粘性スラリーの移動 潤滑 / 脱脂剤のディスペンサです ペレットと粉体の移送 空圧センサデバイス 計装制御ライン クーラント回収システム
仕様●内径:6.4mm●外径:9.6mm●材質:Versilon C-210-A●色:透明●長さ:30m●曲げ半径:23.81mm●補強:なし●最大使用圧力:42 psi●動作温度 Min:-73℃●動作温度 Max:+93℃●使用流体/用途:耐燃料及び耐グリースチューブ,オイルチューブ●操作温度範囲:-73→ +93 ℃●コード番号:184-1882 アズワン品番65-7914-39
1個
64,433 税込70,876
欠品中