22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1288 アズワン品番65-8050-14
1個
135,388 税込148,927
欠品中

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:25.40mm●補強:なし●コード番号:340-0756 アズワン品番65-7910-33
1個
41,980 税込46,178
欠品中

タイゴンホース 50m
Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要
仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1901 アズワン品番65-8039-12
1個
148,424 税込163,266
欠品中

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐこと
仕様●内径:4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1266 アズワン品番65-8050-19
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:44.45mm●補強:なし●コード番号:340-0784 アズワン品番65-7910-61
1個
56,329 税込61,962
欠品中

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:9.53mm●補強:なし●コード番号:340-0734 アズワン品番65-7920-34
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:1.6mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1310 アズワン品番65-8049-35
1個
31,129 税込34,242
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1314 アズワン品番65-8049-33
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

赤のゴムチューブ。Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性
仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:6mm●外径:10mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:18mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9915 アズワン品番65-7911-27
1巻(25m)
45,980 税込50,578
欠品中

赤のゴムチューブ。Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性
仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:12mm●外径:17mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:63mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9971 アズワン品番65-7962-77
1巻(25m)
65,125 税込71,638
欠品中

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。<b
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740 アズワン品番65-7845-25
1個
34,391 税込37,830
欠品中

タイゴンホース 50m
Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要な用途向けに純度グレードの高い製品も用意されています。Saint-Gobainの厳格な材料品質管理、最先端のプロセス管理、卓越したカスタマーサービスにより、Versilon PFAチューブは、世界中の産業界のリーダーからご愛顧いた
仕様●内径:10mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1907 アズワン品番65-8039-13
1個
241,188 税込265,307
欠品中

タイゴンホース 50m
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1931 アズワン品番65-8039-08
1個
42,000 税込46,200
欠品中

Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858 アズワン品番65-7912-59
1個
39,233 税込43,156
欠品中

タイゴンホース 50m
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1935 アズワン品番65-8038-98
1個
99,980 税込109,978
欠品中

タイゴンホース 50m
Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
仕様●内径:9mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1936 アズワン品番65-8038-99
1個
168,824 税込185,706
欠品中

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を
仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269 材質Tygon S3 2375 透明 長さ(m)15 内径(Φmm)4.8 使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤 アズワン品番65-7920-05
1個
45,113 税込49,624
10日以内出荷

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
1個
31,031 税込34,134
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイゴンホース 7.5m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:25.4mm●長さ:7.5m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●補強:なし●コード番号:762-1294 アズワン品番65-8050-16
1個
183,812 税込202,193
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
1個
34,463 税込37,909
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:6.35mm●補強:なし●コード番号:762-1257 アズワン品番65-8050-23
1個
41,209 税込45,330
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法#370/1959、Reach、多数の食品や飲料品に対する1935/2004/EC及び10/2011/EU。TygonRチューブS3-B-44-3。Tygon S3 B-44-3は環境に優しい極めて透明なチューブで、食品 / 飲料品業界向けに特別に設計されています。 清涼飲料、ジュース、お茶などの液体の輸送に最適なTygon S3 B-44-3は匂いや味を移しません。 透明なガラス仕上げで流れの目視が簡単になります。また、優れた柔軟性を備えているので、継手
仕様●使用流体/用途:飲料輸送用フレキシブルチューブ●内径:19mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-3●色:透明●曲げ半径:82.55mm●補強:なし●コード番号:912-4776 アズワン品番65-7907-10
1個
158,188 税込174,007
欠品中