1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。 仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨) 種別ウルトラファインバブル生成 材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴム シルバー 質量(g)265(満水時約460) 使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧) 使用温度(℃)1~45(凍結しないこと) 接続ねじG1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60 使用環境温度(℃)1~40 取付ネジ径G1/2
1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷

おすすめ人気ランキング