ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)700×600
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。