2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメントです。
用途半導体、精密計測器、制御盤内エアブロー、食品、薬品、医療機器、電子機器製造。 トラスコ品番401-1953 適合機種SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3 セット内容ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、ホース口金、ホース、プッシュピン 幅(mm)148 接続口径Rp1/2インチ 高さ(mm)295 質量(g)15 奥行(mm)121 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ろ過精度(μm)3 処理空気流量(m3/min)(ANR)750
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷