配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア-フィルター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。 トラスコ品番689-3455 適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用 セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個 材質ブラケット:鉄、ボルト:SUS
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エアーフィルターを固定するために使用してください。
トラスコ品番689-3455 セット内容T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個 材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
1個(1個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。 付属品0 トラスコ品番689-3456 適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用 セット内容0 材質0
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エアーフィルターを固定するために使用してください。
トラスコ品番689-3456 セット内容T-14018-1 ブラケットボルト 4個、T-14018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-14018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個 材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
1個(1個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。
用途常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。 トラスコ品番688-6767 材質黄銅 接続口径R1/8 全長(mm)33 対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767 材質黄銅 全長(mm)33 管接続口径1/8 ねじの種類R 対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン ドレン排出手動
1個(1個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3in1マルチ・ドライフィルターのエア品質を常時モニタリングします。エア品質が著しく低下した時に(ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2以下相当)赤色ランプが点灯しお知らせします。エア品質の低下は設備・製品に悪影響を与えます。
トラスコ品番425-2567 接続口径1/8 全長(mm)59 全幅(mm)59 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc 消費電力0.8W 定格入力電圧(V)AC100 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~60 振動使用振動:1.3mm/S2 圧力損失(kPa)0.1以下 防水性IPX5 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.3~1.5 使用湿度(%RH)95以下
1個(1個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます
用途綿でできているフィルター(M-105用) 質量(g)112 固形粒子除去(μm)5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01 ねじの種類Rc 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 幅(mm)103.5 質量(kg)1.1 高さ(mm)253 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.97 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 固形粒子除去(μm)5 最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時) 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 使用流体圧縮空気 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。小さな不純物、油滴もここで除去されます(固形粒子除去5μm)
仕様綿でできているフィルター。圧縮空気に含まれている不純物や油滴の量により、4ヶ月~6ヶ月又は1000時間をめどに交換してください。 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。
仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース 幅(mm)103.5 質量(kg)0.9 高さ(mm)237 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)47 最大流量(L/min)750(0.7MPaの時) 使用圧力(MPa)0.3~1.71 設定圧力単位MPa
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他 質量(g)15 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気/窒素 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3) 付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5-60 使用圧力(MPa)0.3-0.97 接続口径(Rc)3/4 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)(0.7MPa時)1500 関連資料(1.29MB)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

前田シェルサービスエクセル・排気フィルター
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343 質量(g)550 接続口径(Rc)3/8 ねじの種類Rc 最高使用温度(℃)50 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750 カートリッジEF-750
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

1セット(2個)
419 税込461
5日以内出荷

エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352 対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前田シェルサービスレマン・ドライフィルター
水滴・凍結がゼロです。 油滴は99%除去できます。 オートドレン内蔵です。 圧縮空気の使用が可能です。 3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。
用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 ねじの種類Rc 使用流体空気/窒素 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
関連資料(1.29MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

前田シェルサービスM-120A用第一フィルター
圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。
仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7346 接続口径Rc3/8 高さ(mm)170 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)5~50 定格空気処理流量(m3/min)0.75 外径(mm)106.5
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

トラスコ品番309-3336 適合機種SKT-110A-AB 最大流量(L/min)0.7MPa時:500(ANR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。 付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン トラスコ品番644-6590 材質アルミ 全長(mm)374 全幅(mm)130 使用圧力(MPa)0.3~0.97 接続口径(Rc)3/4 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン 処理空気量(m3/min)流量:1.5 最大処理流量(L/min[ANR])1500 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質ポリカ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7353 対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

前田シェルサービスエクセル・排気フィルタ-
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7345 接続口径Rc3/8 寸法(Φ×mm)106.5×170 最高使用温度(℃)50
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。 適合機種TH-20 使用流体空気
1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。
トラスコ品番838-7354 適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-I アズワン品番64-7674-34
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷