配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー エレメント 交換」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます
用途綿でできているフィルター(M-105用) 質量(g)112 固形粒子除去(μm)5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


レマン・ドライフィルターの交換エレメントになります。エレメント交換時はエレメントの上下が本体に触れる部分と本体下部のチャンバーとベースを外してきれいに掃除した後、新しいものと交換してください。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352 対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

レマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメントです。
用途半導体、精密計測器、制御盤内エアブロー、食品、薬品、医療機器、電子機器製造。 トラスコ品番401-1953 適合機種SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3 セット内容ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、ホース口金、ホース、プッシュピン 幅(mm)148 接続口径Rp1/2インチ 高さ(mm)295 質量(g)15 奥行(mm)121 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ろ過精度(μm)3 処理空気流量(m3/min)(ANR)750
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
関連資料(1.29MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01 ねじの種類Rc 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 管接続口径1/4 最大流量(L/min)300(0.7MPa時) ねじの種類Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質ポリカ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
RoHS
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3) 付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5-60 使用圧力(MPa)0.3-0.97 接続口径(Rc)3/4 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)(0.7MPa時)1500 関連資料(1.29MB)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 管接続口径1/4 最大流量(L/min)300(0.7MPa時) ねじの種類Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)