配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー レシーバー タンク」の検索結果
ドレンの排出を自動的に行い、エア機器の故障を未然に防ぎます。
排出作動部にドレンが進入しないため故障が少ないです。
メンテナンスは時々手動バルブを開くだけで簡単です。
コンプレッサー、レシーバータンク、アフタークーラー、エアドライヤー配管の末端などのドレンを継続的に除去できます。
トラスコ品番253-3545
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.13~0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×160×200
流体温度(℃)2~60
適合コンプレッサ出力(kW)~37
ドレン排出量(cm3/min)0.95
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。