配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーガン カプラ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。 取付口Rc1/4カプラ 接続径Rc1/4(プラグ付) 仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属 トラスコ品番253-3723 全長(mm)144 質量(g)105 接続方式カプラ 耐圧(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.2 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-01 吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂 質量(g)105 接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付) 耐圧(MPa)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-02 カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷