配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーツール ガン」の検索結果
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
トラスコ品番644-6590
材質アルミ
全長(mm)374
全幅(mm)130
使用圧力(MPa)0.3~0.97
接続口径(Rc)3/4
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
処理空気量(m3/min)流量:1.5
最大処理流量(L/min[ANR])1500
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
適合機種TH-20
使用流体空気
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。