絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(410)
  • エスコ(7,300)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,978)
  • SMC(2,781)
  • カクダイ(1,112)
  • コガネイ(986)
  • 千代田通商(817)
  • INAX(LIXIL)(710)
  • CKD(692)
  • TOTO(657)
  • TRUSCO(624)
  • セキスイ(617)
  • SK11(587)
  • PISCO(ピスコ)(575)
  • 未来工業(571)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(490)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(454)
  • GAONA(ガオナ)(444)
  • ニッタ(440)
  • 日東工器(406)
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルセット品 マキタロングノズルセット品マキタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
水中ポンプ マキタ水中ポンプマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン質量(kg)3.8コード長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)157×256残水位(mm)50
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ
889税込978
1箱
当日出荷
適合AC700型番CB-210
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
関連資料(2.83MB)
低残水水中ポンプ マキタ低残水水中ポンプマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
底部より「10mm」の水があれば揚水可能。 各種工事の排水、揚水に。 連続24時間運転可能。
仕様モータ保護機能付付属品ホースカップリング、ホースバンド質量(kg)10.5コード長さ(m)5
エアコンプレッサー マキタエアコンプレッサーマキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレストラスコ品番419-1269種類低騒音、軽量電流(A)13回転数(min-1[r.p.m])2000最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]定格出力(W)1240運転方式圧力スイッチ式空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント馬力(HP)3/4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
高圧用エアダスタ マキタ高圧用エアダスタマキタ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
流量調整機能付。
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
エアコンプレッサ マキタエアコンプレッサマキタ
179,800税込197,780
1台
当日出荷
可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
一般圧用エアダスタ マキタ一般圧用エアダスタマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
流量調整機能付。強力ブローガンノズル付。
ジョイント(メス) マキタジョイント(メス)マキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアホース マキタエアホースマキタ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
長さ(m)20
高圧→常圧レギュレータ マキタ高圧→常圧レギュレータマキタ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
圧力調整範囲(MPa)0.3~0.9関連資料(2.06MB)