配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「給水メッキ管」の検索結果
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に
質量(g)390
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26
グリップ径(Φmm)12
適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)
許容トルク(N・m)40
全長(mm)200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。