水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に
理化学、医療分野での薬液注入に
簡易水道、プールでの塩素滅菌用に
ボイラー薬品の注入に
水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に
高い吐出圧力にも対応
ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。
各種制御信号に対応
「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
MP-L30P(標準タイプ)
高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備
MP-L30N(ノンガスロックタイプ)
信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書
質量(kg)約2.9
最大電流(A)3.6
保護等級IP65
機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転
ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)
ストローク長調整範囲(%)0~100
動作温度範囲(℃)-10~45
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。
仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。
付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書
型式標準タイプ PVDF/PTFE
質量(kg)約2.9
保護構造IP65
消費電力(W)17
粘度範囲(mPa・s)0~200
最大電流(A)3.6
動作周囲温度(℃)-10~45
ストローク数(spm)0~180
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。