絞り込み
ブランド
- イノック
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- エスコ(3,270)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
- CKD(2,547)
- TOTO(2,288)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,083)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
- 千代田通商(979)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ヤガミ(907)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)

90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ
イノック¥519~税込¥571~1個当日出荷用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス
イノック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みフランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
コンセントリック・レジューサー
イノック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ストリートエルボ
イノック¥899~税込¥989~1個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)
イノック¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット
イノック(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
ユニオン(ガスケット)
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個欠品中用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手
イノック(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフテーパソケット
イノック¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパーソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット
イノック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジ
イノック¥679~税込¥747~1枚ほか当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ