日栄インテック
ドブVP吊バンドタン付
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
30
40
50
65
80
適合配管径(Φmm)
選択してください
26
32
38
48
60
76
89
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
ボルトナット寸法
呼び径(A)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02560587
101100121210650
60
M6×25
50
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
02560621
101100121210300
32
M6×25
25
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
02560648
101100121210250
26
M6×25
20
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
02560770
101100121211000
89
M8×25
80
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
02561522
101100121210800
76
M8×25
65
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
02561592
101100121210400
38
M6×25
30
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
02562547
101100121210500
48
M6×25
40
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください