配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「六角ニップル 寸法」の検索結果
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質304(SUS 304 または SCS 13A)
形状六角ニップル
種類ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)92
寸法d(mm)99
寸法S(mm)十角120
寸法E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1R4
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)
形状六角ニップル
材質304(SUS 304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
材質304(SUS 304)
形状六角片ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。