3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.5%R.C. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 推奨締付トルク(N・m)10~20
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)