6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×150 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.47W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)860×150 タイプ標準 容量公差±10% 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.45W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)865 幅(mm)150 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)860×150 タイプマグネット 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)420 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.35W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)1780 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×220 タイプ標準 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)1300 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.33W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)865 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)865×220 タイプマグネット 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)500 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.38W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷

缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)1780 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)1780×220 タイプマグネット 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)2000 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.51W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷