樹脂管は継手なしで配管できます。
形状エルボ
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M
寸法L(mm)100
寸法H(mm)41
寸法B(mm)44.2
寸法R(mm)35
適合管(樹脂)10A
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
流量調整ができるバルブ付アダプターです。
寸法L(mm)90
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
ヘッダーを架台に直付する場合の電飾対策が不要です。
適合スタンダードヘッダー
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。
ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。
適合ボルト径W3/8
仕様M4ねじ付
適合連鋳1インチヘッダー
保温材有
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
種類保温材有・無兼用 連鋳1インチヘッダー用
架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。
胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付
形状ユニオンアダプター
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
仕様ノンアスベストパッキン付
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
業務用調理室など大流量を必要とする場合に使用します。
ヘッダーの両側に継手接続ができるため、寝かせて設置し、両側に配管する場合に便利です。
1P~7Pを給水栓の数に応じて連結して使用できます。
ピッチ(mm)50
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。