ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製
厚さ(mm)5
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質耐候性樹脂製
寸法B(mm)25
寸法L1(mm)57
寸法D(Φmm)9.8
寸法B(mm)20
寸法P(mm)37
寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)6
適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質PE
適合遮熱管用、ガードフレキ用、ミラペックス・被覆5mm用
適合管の呼び(ミラペックス・被覆5mm)10×2、(ガードフレキ)10×2、(遮熱管)14×2
1箱(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
適合管の呼び(サヤ管)30、(ダ円サヤ管)7
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
色ミルキーホワイト
寸法B(mm)25
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
1箱(20個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用
長さ(mm)(釘)250
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92
寸法H(mm)51.5
寸法D(Φmm)47
寸法B(mm)25
寸法P(mm)76.4
適合管の呼び42
1箱(20本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用
適合ねじ(mm)長さ32~50
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。
適合サヤフレキ2用
台座寸法(mm)高さ50
サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。
胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付
形状ユニオンアダプター
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。