特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷