配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「蛇口の栓」の検索結果
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ユニットバス壁への水栓エルボの取付に使用します。
適合(水栓エルボ)4型・4L型
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
適合ボルト径W3/8
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
仕様モルタル仕上厚さ:21mm迄
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
適合ボルト径W3/8
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。
3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
¥72
税込¥79
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。
壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズRp1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15
セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
仕様標準床用(200mm以内)
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。
埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1
適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、化粧アダプター
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M
厚さ(mm)5
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。
市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ
仕様ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。
サヤ管固定バーの立ち上げにも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。
別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
壁空間に余裕が無く、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整するために使用します。
適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
水栓ジョイントボックスのロックナットが送り座に収まらない場合に使用します。
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。
適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。
別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組み合わせて使用します。
適合ボルト径W3/8
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取付ける場合に使用します。
別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かない様に固定する部材です。
適合ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)50~200
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4
表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合のモルタルの仕上の養生に使用します。
水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。
水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。
適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R
厚さ調整範囲(mm)3
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型
形状エルボ
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合アタッチメント(樹脂製)
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)26.9
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。