配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「VP管」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)
寸法H(mm)48
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M
適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
¥54
税込¥59
翌々日出荷
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M
適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
1箱(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
色黒
長さ(m)1
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
色グレー
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)
使用場所屋外用
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)
色グレー
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。
通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。
極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。
接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)
寸法H(mm)149.4
寸法D(Φmm)118.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100)
色ミルキーホワイト
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製
適合VP管(50)、VU管(50)
色ベージュ
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。