ニュータイプカールホース室本鉄工当日出荷から8日以内出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ジャンボカールホース室本鉄工翌日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10色淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
カールホース室本鉄工当日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898