配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「塩ビ管 止水栓」の検索結果
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ種類フルボア式
接続方向ストレート
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。