フィルタレギュレーター オートドレン
(62件のレビュー)当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3