関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)