絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(6,484)
  • カクダイ(353)
  • コガネイ(285)
  • CKD(252)
  • ParkerTAIYO(180)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(147)
  • フジトク(130)
  • New-Era(ニューエラー)(115)
  • RS PRO(101)
  • リケン(100)
  • Festo(100)
  • エスコ(79)
  • ニューマシン(79)
  • ミヤコ(71)
  • ニッタ(67)
  • 日東工器(63)
  • フジキン(61)
  • 清水製作所[継手](60)
  • 千代田通商(59)
商品レビュー
  • 以上(34)
  • 以上(36)
  • 以上(36)
  • 以上(37)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 35mm ホース
  • 35mm ナット
  • 35mm 塩ビ管
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(19件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製モノタロウ(15件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
インクリーザー VU モノタロウインクリーザー VUモノタロウ(23件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプVU使用流体排水
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製モノタロウ(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(21件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
内ネジホースニップル モノタロウ内ネジホースニップルモノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
サイレンサ 真鍮製 モノタロウサイレンサ 真鍮製モノタロウ(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5
レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R
インクリーザー DV モノタロウインクリーザー DVモノタロウ(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
ブランチティ モノタロウブランチティモノタロウ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
高圧用カプラー プラグ モノタロウ高圧用カプラー プラグモノタロウ(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウレバーカップリング アダプター メネジ PPモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。材質PP製使用温度範囲(℃)0~+60ねじの種類Rc定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
高圧用カプラー ソケット モノタロウ高圧用カプラー ソケットモノタロウ(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油
ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状メネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油など材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/メネジ(F)
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/オネジ(M)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウSUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他使用流体アルカリ、塩水等ソケットorプラグソケット材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウSUS製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他使用流体アルカリ、塩水等ソケットorプラグプラグ材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)モノタロウ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80寸法D(Φmm)35
異径チーズ DV 90° モノタロウ異径チーズ DV 90°モノタロウ
159税込175
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV
レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウレバーカップリング アダプター オネジ ステンレスモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。流体液体・気体・粉粒体ねじの種類R定格圧力(MPa)1.8使用温度範囲(℃)-20~+80材質ステンレス(SCS14A相当)
レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PPモノタロウ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60
レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウレバーカップリング ダストプラグ PPモノタロウ
769税込846
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体定格圧力(MPa)0.5材質PP製
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。