4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 角型 モノタロウ 動画あり
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体圧縮空気 形状エルボ 角型 材質(本体)真鍮 ねじの種類R/Rc 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質黄銅 形状エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)