絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,241)
  • エスコ(415)
  • RS PRO(350)
  • KITZ(キッツ)(154)
  • Festo(151)
  • 東洋バルヴ(116)
  • フロンケミカル(115)
  • ニッタ(75)
  • 日本バルカー(72)
  • タクミナ(63)
  • PISCO(ピスコ)(60)
  • フロウエル(60)
  • 桑名金属工業(58)
  • CKD(54)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(50)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(45)
  • アクアシステム(43)
  • ハマイ(41)
  • フジキン(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • ptfe パッキン
  • ptfe チューブ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
グランドパッキン モノタロウグランドパッキンモノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(401件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア 黄銅製モノタロウ(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応モノタロウ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)取扱説明書(10.1MB)
ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス製 10Kモノタロウ
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷
用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボア取扱説明書(10.7MB)バルブ種類手動ボールバルブ