配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「盤用ヒーター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。
使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。
加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。
寸法(mm)(加熱部)520
全長(mm)900
高さ(mm)650
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。
薄型軽量ですから場所を選びません。
小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
消費電力15VA以下
本体質量(kg)2.8
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%
制御PID/2位置 (切替による)
温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70
設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃
取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)
周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。